Motion
NAS5022UUNR
Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 110 mm
N° D’ARTICLE MI00139444
N° MFRNAS5022UUNR
Prix3,678.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 110 mm
N° D’ARTICLE MI00139444
N° MFRNAS5022UUNR
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
Prix3,678.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NAS5022UUNR BRG

Spécifications

  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre à l’alésage
    110 mm
  • Largeur totale
    80 mm
  • Diamètre extérieur
    170 mm
  • Rpm max.
    900 tr/min
  • Capacité de charge statique
    697000 N
  • Catalogue du fabricant
  • Série
    NAS
  • Capacité de charge dynamique
    384000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NAS5022UUNR

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif