Motion
SL045022-PP

INA (Schaeffler)
SL045022-PP

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 110 mm, DI 170 mm, largeur 80 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00139445
N° MFRSL045022-PP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (Schaeffler)
SL045022-PP

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 110 mm, DI 170 mm, largeur 80 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00139445
N° MFRSL045022-PP

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU CYLINDRIQUE SL045022-PP

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Nombre de lignes
    2
  • Diamètre à l’alésage
    110 mm
  • Diamètre extérieur
    170 mm
  • Largeur totale
    80 mm
  • Séparation des anneaux
    Non sépareable
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +80 °C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    2300 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Largeur de la bague intérieure
    80 mm
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Série
    SL04
  • Poids
    17.34 lb
  • CUP_NON
    4012802414523
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif