LR200-X-2RSR

INA (Schaeffler)
LR200-X-2RSR

Rouleau de fourche 32 mm de diamètre, alésage de 10 mm, largeur de rouleau de 9 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI00139454
N° MFRLR200-X-2RSR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (Schaeffler)
LR200-X-2RSR

Rouleau de fourche 32 mm de diamètre, alésage de 10 mm, largeur de rouleau de 9 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI00139454
N° MFRLR200-X-2RSR
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE CHENILLE DE TYPE FOURCHE LR200-X-2RSR

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    32 mm
  • Diamètre à l’alésage
    10 mm
  • Largeur du rouleau
    9 mm
  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    980 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    480 lbf
  • Rpm max.
    16000 tr/min
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • CUP_NON
    4054369631784
  • Poids
    0.11 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif