SL045036-PP

INA (Schaeffler)
SL045036-PP

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 180 mm, DI 280 mm, largeur 136 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00139471
N° MFRSL045036-PP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (Schaeffler)
SL045036-PP

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 180 mm, DI 280 mm, largeur 136 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00139471
N° MFRSL045036-PP
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU CYLINDRIQUE SL045036-PP

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Nombre de lignes
    2
  • Diamètre à l’alésage
    180 mm
  • Diamètre extérieur
    280 mm
  • Largeur totale
    136 mm
  • Séparation des anneaux
    Non sépareable
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +80 °C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    1400 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Largeur de la bague intérieure
    136 mm
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Série
    SL04
  • Poids
    77.35 lb
  • CUP_NON
    4012802471793
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif