NAS5044UUNR
Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 220 mm
N° D’ARTICLE MI00139480
N° MFRNAS5044UUNR
Prix18,124.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 220 mm
N° D’ARTICLE MI00139480
N° MFRNAS5044UUNR
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
Prix18,124.50 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NAS5044UUNR BRG

Spécifications

  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre à l’alésage
    220 mm
  • Largeur totale
    159 mm
  • Diamètre extérieur
    340 mm
  • Rpm max.
    500 tr/min
  • Capacité de charge statique
    2650000 N
  • Catalogue du fabricant
  • Série
    NAS
  • Capacité de charge dynamique
    1310000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NAS5044UUNR

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif