Aperçu
Spécifications
- Forme de rouleauPlat
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Diamètre du rouleau90 mm
- Diamètre à l’alésage50 mm
- Largeur du rouleau30 mm
- Élément de roulementRouleaux cylindriques
- Type de fermetureBlindé
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +225 °F
- Capacité de charge dynamique radiale22000 lbf
- Capacité de charge statique radiale36000 lbf
- Rpm max.2000 tr/min
- Emplacement du trou de lubrificationAnneau intérieur
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Normes respectéesISO 281, ISO 6278
- CUP_NON605790209796
- Poids2.17 lb