SL06020-E
Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 100 mm, DI 150 mm, largeur 65 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00139526
N° MFRSL06020-E
Prix7,178.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 100 mm, DI 150 mm, largeur 65 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00139526
N° MFRSL06020-E
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
Prix7,178.50 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU CYLINDRIQUE SL06020-E

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Nombre de lignes
    2
  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    150 mm
  • Largeur totale
    65 mm
  • Séparation des anneaux
    Non sépareable
  • Dégagement interne
    C0
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    1100 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Largeur de la bague intérieure
    65 mm
  • Série
    SL06
  • Poids
    8.76 lb
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif