SL06028-E-C3

INA (Schaeffler)
SL06028-E-C3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 140 mm, DI 210 mm, largeur 85 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00139534
N° MFRSL06028-E-C3
Price$13,450.37/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (Schaeffler)
SL06028-E-C3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 140 mm, DI 210 mm, largeur 85 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00139534
N° MFRSL06028-E-C3
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
Price$13,450.37/each

Aperçu

Description du fabricant
SL06028-E-C3

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Nombre de lignes
    2
  • Diamètre à l’alésage
    140 mm
  • Diamètre extérieur
    210 mm
  • Largeur totale
    85 mm
  • Séparation des anneaux
    Non sépareable
  • Dégagement interne
    C3
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    750 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Largeur de la bague intérieure
    85 mm
  • Série
    SL06
  • Poids
    23.71 lb
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif