Motion
81136-M
Roulement de butée de rouleau cylindrique - Ensemble rouleau et cage avec rondelles, DI 180 mm, DI 225 mm, largeur 34 mm
N° D’ARTICLE MI00139602
N° MFR81136-M
Prix4,239.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de rouleau cylindrique - Ensemble rouleau et cage avec rondelles, DI 180 mm, DI 225 mm, largeur 34 mm
N° D’ARTICLE MI00139602
N° MFR81136-M
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
Prix4,239.45 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
81136-M

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage avec rondelles
  • Diamètre à l’alésage
    180 mm
  • Diamètre extérieur
    225 mm
  • Largeur totale
    34 mm
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Rpm max.
    1400 tr/min
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Rondelles compatibles
    GS81136, WS81136
  • Série
    811
  • CUP_NON
    4012802030914
  • Poids
    9.24 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    292000 lbf
  • Capacité de charge dynamique radiale
    76000 lbf
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif