Motion
NTB3552
Palier de butée - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 52 mm
N° D’ARTICLE MI00139608
N° MFRNTB3552
Prix10.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier de butée - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 52 mm
N° D’ARTICLE MI00139608
N° MFRNTB3552
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
Prix10.73 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NTB 3552 BRG

Spécifications

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Capacité de charge dynamique
    16300 N
  • Matériel
    Acier
  • Rpm max.
    5500 tr/min
  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Largeur totale
    2 mm
  • Capacité de charge statique
    81900 N
  • Type de palier de butée
    Roulement du galet de butée
  • Type de produit
    Roulements de butée du rouleau à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif