Aperçu
Spécifications
- Type de palier de butéeEnsemble rouleau et cage
- Diamètre à l’alésage35 mm
- Diamètre extérieur52 mm
- Matériau du roulementAcier
- Matériau de la cageAcier
- Rpm max.7900 tr/min
- Rayon du filet0.6 mm
- Rondelle compatibleAS3552, GS.81107 (logement tracé), LS3552, WS.81107 (Shaft Plotted)
- Largeur totale2 mm
- SérieFNT
- CUP_NON605790207624
- Capacité de charge dynamique radiale21.7 kN
- Poids0.02 lb
- Type de produitRoulements de butée du rouleau à aiguilles