SIL 8 E

SKF
SIL 8 E

Extrémité de tige filetée à gauche femelle - Qualité : commerciale/industrielle, diamètre de l’alésage : 8 mm, taille du filetage de la tige : M8, sans raccord
N° D’ARTICLE MI00139634
N° MFRSIL 8 E
Prix104.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SIL 8 E

Extrémité de tige filetée à gauche femelle - Qualité : commerciale/industrielle, diamètre de l’alésage : 8 mm, taille du filetage de la tige : M8, sans raccord
N° D’ARTICLE MI00139634
N° MFRSIL 8 E
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
Votre prix104.25 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE SIL 8 E

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    8 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M8
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Grade
    Commercial/industriel
  • Type de lubrification
    Trou de lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier galvanisé
  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    12.9 kN
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à +300 °C
  • Diamètre de la tête
    25 mm
  • CUP_NON
    7316577003522
  • Poids
    0.10 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    M8

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues