SIL 15 ES

SKF
SIL 15 ES

SIL - Extrémité de tige filetée gauche femelle - Qualité : Commercial/Industriel, Diamètre de l'alésage : 15 mm, Taille du filetage de la tige : M14, Sans raccord
N° D’ARTICLE MI00139644
N° MFRSIL 15 ES
Prix206.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SIL 15 ES

SIL - Extrémité de tige filetée gauche femelle - Qualité : Commercial/Industriel, Diamètre de l'alésage : 15 mm, Taille du filetage de la tige : M14, Sans raccord
N° D’ARTICLE MI00139644
N° MFRSIL 15 ES
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
Prix206.83 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE SIL 15 ES

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Grade
    Commercial/industriel
  • Type de fil
    M
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    37.5 kN
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 300 °F
  • Diamètre de la tête
    41 mm
  • Série
    SIL
  • CUP_NON
    7316577003577
  • Poids
    0.42 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    M14

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues