7008 DAA/P4ATBTA

SKF
7008 ACD/P4ATBTA

Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 68 mm, largeur de 45 mm, contact de 25 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI00139658
N° MFR7008 ACD/P4ATBTA
Prix2,429.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
7008 ACD/P4ATBTA

Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 68 mm, largeur de 45 mm, contact de 25 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI00139658
N° MFR7008 ACD/P4ATBTA
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
Prix2,429.10 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7008 ACDP4A TBTA TRIPLEX PREC BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    68 mm
  • Largeur totale
    45 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de contact
    25 °
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type duplex
    Dos à dos et en tandem
  • Dégagement interne
    Précharge de lumière supplémentaire
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    34.344 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    31.2 kN
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Fente de remplissage de type ligne
    3
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Largeur de la bague intérieure
    45 mm
  • Série
    7000
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577303936
  • CUP_NON
    7316577303936
  • Description
    7008 ACDP4A TBTA TRIPLEX PREC BRG
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • Poids
    1.336 lb
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues