Motion
SL11918
Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 90 mm, DI 125 mm, largeur 52 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00139659
N° MFRSL11918
Prix5,035.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 90 mm, DI 125 mm, largeur 52 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00139659
N° MFRSL11918
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
Prix5,035.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SL11918-A

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Nombre de lignes
    3
  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Diamètre extérieur
    125 mm
  • Largeur totale
    52 mm
  • Séparation des anneaux
    Non sépareable
  • Dégagement interne
    C0
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Série
    SL11
  • Poids
    5.28 lb
  • CUP_NON
    4012802419849
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif