Motion
SL182924
Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 120 mm, DI 165 mm, largeur 27 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00139865
N° MFRSL182924
Prix1,973.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 120 mm, DI 165 mm, largeur 27 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00139865
N° MFRSL182924

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,973.11 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SL182924-B-XL

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    120 mm
  • Diamètre extérieur
    165 mm
  • Largeur totale
    27 mm
  • Séparation des anneaux
    Non sépareable
  • Dégagement interne
    C0
  • Brides
    (2) Anneau intérieur
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +120 °C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    2300 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Série
    SL18
  • Poids
    4.54 lb
  • CUP_NON
    4012802249040
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif