SL182988-TB

INA (Schaeffler)
SL182988-TB

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 440 mm, DI 600 mm, largeur 95 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00139919
N° MFRSL182988-TB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (Schaeffler)
SL182988-TB

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 440 mm, DI 600 mm, largeur 95 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00139919
N° MFRSL182988-TB
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU CYLINDRIQUE SL182988-TB

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    440 mm
  • Diamètre extérieur
    600 mm
  • Largeur totale
    95 mm
  • Séparation des anneaux
    Non sépareable
  • Dégagement interne
    C0
  • Brides
    (2) Anneau intérieur
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +120 °C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    600 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Rayon du filet
    4 mm
  • Série
    SL18
  • Poids
    206.18 lb
  • CUP_NON
    4047643140898
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif