Aperçu
Spécifications
- Type de roulement à aiguillesRoulement usiné avec bague intérieure
- Diamètre à l’alésage35 mm
- Diamètre extérieur58 mm
- Largeur totale22 mm
- Type de fermetureOuvert
- Nombre de lignes1
- Type d’alésageDroit
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Capacité de charge dynamique radiale9350 lbf
- Plage de température de fonctionnement-22 à 230 °F
- Matériau de la cageAcier
- Capacité de charge statique radiale13600 lbf
- Rpm max.10000 tr/min
- BridesAvec brides
- SérieNKJ
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Cote de précisionNon évalué
- Normes respectéesDIN 617, ISO 1206, ISO 5753, ISO 582
- Type de lubrificationPrévention de la rouille
- CUP_NON605790201363
- Poids0.51 lb
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- Type de roulementRoulement à rouleaux à aiguilles robustes
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles