NAO25X40X17

INA (Schaeffler)
NAO25X40X17

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 40 mm, largeur de 17 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00139940
N° MFRNAO25X40X17
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (Schaeffler)
NAO25X40X17

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 40 mm, largeur de 17 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00139940
N° MFRNAO25X40X17
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
NAO25X40X17

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné avec bague intérieure
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Largeur totale
    17 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4400 lbf
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    7600 lbf
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Brides
    Pas de bride
  • Série
    NAO
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.23 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif