Motion
RNAO35X45X17

INA (Schaeffler)
RNAO35X45X17

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 45 mm, largeur de 17 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00139949
N° MFRRNAO35X45X17
Prix97.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (Schaeffler)
RNAO35X45X17

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 45 mm, largeur de 17 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00139949
N° MFRRNAO35X45X17
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
Prix97.69 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RNAO35X45X17

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné sans bague intérieure
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    45 mm
  • Largeur totale
    17 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4700 lbf
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    8700 lbf
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Brides
    Pas de bride
  • Série
    ARNO
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.18 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif