Motion
NAO25X42X32

INA (Schaeffler)
NAO25X42X32

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 32 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00139952
N° MFRNAO25X42X32
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (Schaeffler)
NAO25X42X32

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 32 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00139952
N° MFRNAO25X42X32
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
NAO 25X42X32 BRG

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné sans bague intérieure
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    42 mm
  • Largeur totale
    32 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Nombre de lignes
    1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Capacité de charge dynamique radiale
    45000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    67000 N
  • Rpm max.
    14600 tr/min
  • Numéro CUP du fabricant
    035373081332
  • CUP_NON
    035373081332
  • Poids
    0.50 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif