Aperçu
Spécifications
- Type de palier de butéeEnsemble rouleau et cage
- Diamètre à l’alésage30 mm
- Diamètre extérieur47 mm
- Matériau du roulementAcier
- Matériau de la cageAcier
- Rpm max.8900 tr/min
- Rayon du filet0.6 mm
- Rondelle compatibleAS3047, GS.81106 (logement tracé), LS3047, WS.81106 (Shaft Plotted)
- Largeur totale2 mm
- SérieFNTA
- CUP_NON605790210846
- Capacité de charge dynamique radiale18.6 kN
- Poids0.02 lb