AXK6085
Cage de roulement à rouleaux à aiguilles axiales - Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 85 mm, largeur de 3 mm
N° D’ARTICLE MI00139994
N° MFRAXK6085
Prix34.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cage de roulement à rouleaux à aiguilles axiales - Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 85 mm, largeur de 3 mm
N° D’ARTICLE MI00139994
N° MFRAXK6085

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix34.26 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AXK6085-A/0-10 AIGUILLES BRG

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    85 mm
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Largeur totale
    3 mm
  • Poids
    0.09 lb, 0.1
  • Largeur
    4.2
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif