AXK6085
Roulement de butée de roulement à aiguilles - Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 85 mm
N° D’ARTICLE MI00139996
N° MFRAXK6085
Prix20.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement à aiguilles - Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 85 mm
N° D’ARTICLE MI00139996
N° MFRAXK6085
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
Prix20.84 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AXK6085 ASSEMBLAGE DE POUSSÉE BRG, SERVICE INTENSIF

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    85 mm
  • Rpm max.
    4900 tr/min
  • Largeur totale
    3 mm
  • Page de produit du fabricant
  • Capacité de charge dynamique radiale
    445 kN
  • Poids
    0.035 kg
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif