BA1320ZOH
Roulement à rouleaux à aiguilles - 0.8125 po de diamètre, 1.0625 po de diamètre extérieur, 1.2500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00139997
N° MFRBA1320ZOH
Prix19.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - 0.8125 po de diamètre, 1.0625 po de diamètre extérieur, 1.2500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00139997
N° MFRBA1320ZOH
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
Prix19.22 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BA 1320 AIGUILLE BRG
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    0.8125 po
  • Diamètre extérieur
    1.0625 po
  • Largeur totale
    1.2500 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Capacité de charge dynamique
    21200 N
  • Capacité de charge statique
    38100 N
  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Pays d’origine
    JP
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Série
    BA BA
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BA1320ZOH
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Poids
    0.08 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif