Aperçu
- Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
- Câblé
- Acier au molybdène chromé
Spécifications
- Diamètre à l’alésage0.9375 po
- Diamètre extérieur1.1250 po
- Largeur totale0.6250 po
- Type de fermetureOuvert
- Plage de température de fonctionnement-4 à 248 °F
- Capacité de charge dynamique11000 N
- Capacité de charge statique17100 N
- Matériau du roulementAcier au molybdène chromé
- Pays d’origineJP
- Matériau de la cageAcier à faible teneur en carbone
- SérieBA BA
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantBA1510ZOH
- Type d’alésageDroit
- MatérielAcier au molybdène chromé
- Poids0.05 lb
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation