Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeFemme
- Diamètre à l’alésage5 mm
- Taille du filetage de la tigeM5 x 0.8
- Direction du filetageMain droite
- GradePrécision
- Angle de désalignement14 °
- Type de fil-6H
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- Matériau de la billeAcier allié
- Matériel de courseAcier
- Capacité de charge statique radiale7090 N
- Diamètre de la tête16 mm
- Largeur de la tête6.25 mm
- Diamètre de la bille11.10 mm
- Hauteur totale35 mm
- SérieMW
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- CUP_NON190029040207
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Poids0.017 kg
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetageM5 x 0.8