Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeFemme
- Diamètre à l’alésage5 mm
- Taille du filetage de la tigeM5 x0.8
- Direction du filetageMain droite
- GradePrécision
- Type de filMétrique
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- Matériau de la billeAcier chromé
- Revêtement de finitionAcier
- Matériel de courseLaiton
- Capacité de charge statique radiale1461.26 lbf
- Température de fonctionnement maximale248 °F
- Plage de température de fonctionnement-22 °F À 248 °F
- Diamètre de la tête1.0000 po
- Diamètre de la bille11.11 mm
- Hauteur totale43 mm
- SérieSchaublin®
- Numéro CUP du fabricant637400198763
- CUP_NON637400198763
- Poids0.03 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetageM5x0.8
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulements à section mince RBC pour robots industrielsLes roulements RBC offrent une grande variété de styles de roulements à section mince pour les applications robotiques exigeantes.
Voir la documentation
La gamme de produits métriques Heim de RBCLa gamme de produits élargie de Heim d’extrémités de tige métriques et de roulements sphériques.
Voir la documentation