Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeFemme
- Diamètre à l’alésage18 mm
- Taille du filetage de la tigeM18 x 1.5
- Direction du filetageMain droite
- Angle de désalignement21 o
- Type de fil-6H
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- Matériau de la billeAcier allié
- Capacité de charge statique radiale41303 N
- Diamètre de la tête42 mm
- Hauteur totale92 mm
- SérieMW
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- CUP_NON190029039928
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Poids0.3 kg
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetageM18x1.5