SFG18
Roulements d’extrémité de tige métrique - série SF, SFG, femelle, 4 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00140072
N° MFRSFG18
Prix416.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements d’extrémité de tige métrique - série SF, SFG, femelle, 4 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00140072
N° MFRSFG18
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
Votre prix416.10 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SFG18 BOUT DE TIGE

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    18 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M18 x1.5
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Précision
  • Type de fil
    Métrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Matériau de la bille
    Acier chromé
  • Revêtement de finition
    Acier
  • Matériel de course
    Laiton
  • Capacité de charge statique radiale
    8610.19 lbf
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 °F À 248 °F
  • Diamètre de la tête
    2.0000 po
  • Largeur de la tête
    1 po
  • Diamètre de la bille
    1 po
  • Hauteur totale
    113 mm
  • Série
    Schaublin®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400194215
  • CUP_NON
    637400194215
  • Poids
    0.62 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    M18x1.5

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif