MW-M20
Extrémité de tige sphérique filetée à droite femelle - Qualité : Precision, diamètre de l'alésage : 20 mm, taille du filetage de la tige : M20 x 2.5
N° D’ARTICLE MI00140079
N° MFRMW-M20
Prix193.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique filetée à droite femelle - Qualité : Precision, diamètre de l'alésage : 20 mm, taille du filetage de la tige : M20 x 2.5
N° D’ARTICLE MI00140079
N° MFRMW-M20
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
Prix193.07 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MW-M20 EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE MÉTRIQUE

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M20 x 2.5
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Précision
  • Angle de désalignement
    20 o
  • Type de fil
    -6H
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    50952 N
  • Diamètre de la tête
    46 mm
  • Hauteur totale
    100 mm
  • Série
    MW
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • CUP_NON
    190029039973
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Poids
    0.35 kg
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    M20

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif