PHS22
PHS - Pilloballs - Type d'insert d'extrémité de tige avec filetage femelle : M22x1.5, diamètre de l'alésage : 22 mm
N° D’ARTICLE MI00140091
N° MFRPHS22
Prix183.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PHS - Pilloballs - Type d'insert d'extrémité de tige avec filetage femelle : M22x1.5, diamètre de l'alésage : 22 mm
N° D’ARTICLE MI00140091
N° MFRPHS22
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
Prix183.06 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PHS 22 EXTRÉMITÉ TIGE

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    22 mm
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    M
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Capacité de charge dynamique radiale
    37400 N
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 180 °C
  • Diamètre de la tête
    50 mm
  • Diamètre de la bille
    38.10 mm
  • Longueur jusqu’au centre de la bille
    84 mm
  • Hauteur totale
    109 mm
  • Longueur du filetage de la tige
    43 mm
  • Série
    PHS
  • CUP_NON
    4549557048647
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    1.08 lb
  • Diamètre extérieur maximal
    50 mm
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    M22 x 1.5

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif