Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeFemme
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Taille du filetage de la tigeM24 x 2.0
- Direction du filetageMain droite
- GradePrécision
- Angle de désalignement19 o
- Type de fil-6H
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- Matériau de la billeAcier allié
- Matériel de courseAcier
- Capacité de charge statique radiale104435 N
- Diamètre de la tête60 mm
- Hauteur totale125 mm
- SérieMW
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- CUP_NON190029040078
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Poids0.7 kg
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetageM24x2