Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeFemme
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Taille du filetage de la tigeM24 x 2 mm
- Direction du filetageMain droite
- GradePrécision
- Type de filMétrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- Matériau de la billeAcier chromé
- Revêtement de finitionAcier
- Matériel de courseLaiton
- Plage de température de fonctionnementMax. 250°
- Diamètre de la tête2.0000 po
- Largeur de la tête1 po
- Hauteur totale5.9060 po
- SérieSchaublin®
- CUP_NON637400173425
- Poids1.48 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetageM24x2
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulements à section mince RBC pour robots industrielsLes roulements RBC offrent une grande variété de styles de roulements à section mince pour les applications robotiques exigeantes.
Voir la documentation
La gamme de produits métriques Heim de RBCLa gamme de produits élargie de Heim d’extrémités de tige métriques et de roulements sphériques.
Voir la documentation