Aperçu
Description du fabricant
MW-M30 EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE MÉTRIQUE
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeFemme
- Diamètre à l’alésage30 mm
- Taille du filetage de la tigeM30 x 2.0
- Direction du filetageMain droite
- GradePrécision
- Angle de désalignement21 o
- Type de fil-6H
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- Matériau de la billeAcier allié
- Matériel de courseAcier
- Capacité de charge statique radiale147238 N
- Diamètre de la tête70 mm
- SérieMW
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- CUP_NON190029040139
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Poids0.97 kg
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetageM30
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité