Motion
PHS25L
PHS - Pilloballs - Type d'insert d'extrémité de tige avec filetage femelle à gauche : M24x2, diamètre de l'alésage : 25 mm
N° D’ARTICLE MI00140155
N° MFRPHS25L
Prix293.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PHS - Pilloballs - Type d'insert d'extrémité de tige avec filetage femelle à gauche : M24x2, diamètre de l'alésage : 25 mm
N° D’ARTICLE MI00140155
N° MFRPHS25L
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
Votre prix293.12 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PHS 25 L EXTRÉMITÉ TIGE

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    M
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Capacité de charge dynamique radiale
    46200 N
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 180 °C
  • Diamètre de la tête
    60 mm
  • Diamètre de la bille
    42.86 mm
  • Longueur jusqu’au centre de la bille
    94 mm
  • Hauteur totale
    124 mm
  • Longueur du filetage de la tige
    48 mm
  • Série
    PHS
  • CUP_NON
    4549557048692
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    1.65 lb
  • Diamètre extérieur maximal
    60 mm
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    M24 x 2

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif