Overview
Specifications
- Rod End TypeFemale
- Bore Diameter30 mm
- Thread DirectionLeft Hand
- Thread TypeM30
- Lubrication TypeLubrication Fitting
- Operating Temperature Range- 20°C to + 180 °C
- Head Diameter70 mm
- Overall Height145 mm
- SeriesPHS
- UPC_NO4549557048739
- Manufacturer Catalog
- Weight2.49 lb
- Maximum Outside Diameter70 mm
- Product TypeSpherical Rod Ends
- Thread SizeM30x2
Compliance & Safety Data
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation