SILKAC 30 M

SKF
SILKAC 30 M

Extrémité de tige filetée à gauche femelle - Diamètre de l'alésage : 30 mm, Taille du filetage de la tige : M30x2, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI00140160
N° MFRSILKAC 30 M
Prix1,052.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SILKAC 30 M

Extrémité de tige filetée à gauche femelle - Diamètre de l'alésage : 30 mm, Taille du filetage de la tige : M30x2, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI00140160
N° MFRSILKAC 30 M
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
Prix1,052.50 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE EN SOIE 30 M

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M30x2
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier galvanisé
  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériel de course
    Bronze
  • Capacité de charge statique radiale
    69.5 kN
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +180 °F
  • Diamètre de la tête
    71 mm
  • Normes respectées
    DIN 71412:1987, ISO 8139-4:1998
  • CUP_NON
    7316570793789
  • Poids
    2.63 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    M30x2

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues