Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Diamètre à l’alésage8 mm
- Taille du filetage de la tigeM8 x 1.25
- Direction du filetageMain droite
- GradePrécision
- Angle de désalignement18 °
- Type de fil-6g
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- Matériau de la billeAcier allié
- Matériel de courseAcier
- Capacité de charge statique radiale13591 N
- Diamètre de la tête22.25 mm
- Largeur de la tête8.75 mm
- Diamètre de la bille15.88 mm
- SérieMM
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- CUP_NON190029038594
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Poids0.031 kg
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetageM8 x 1.25