POS18A
PDV - Extrémité de tige deilloball, type de lubrification avec filetage mâle : M18 x 1.5, diamètre de l’alésage : 18 mm
N° D’ARTICLE MI00140185
N° MFRPOS18A
Prix108.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PDV - Extrémité de tige deilloball, type de lubrification avec filetage mâle : M18 x 1.5, diamètre de l’alésage : 18 mm
N° D’ARTICLE MI00140185
N° MFRPOS18A
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
Prix108.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
POS 18 EXTRÉMITÉ TIGE

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    18 mm
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    M
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Capacité de charge dynamique radiale
    25700 N
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 180 °C
  • Diamètre de la tête
    42 mm
  • Diamètre de la bille
    31.75 mm
  • Longueur jusqu’au centre de la bille
    72 mm
  • Hauteur totale
    93 mm
  • Longueur du filetage de la tige
    44 mm
  • Série
    PDV
  • CUP_NON
    4549557049521
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    0.57 lb
  • Diamètre extérieur maximal
    42 mm
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    M18 x 1.5

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif