MM-M22
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Diamètre de l’alésage : 22 mm, Taille du filetage de la tige : M22 x 1.5
N° D’ARTICLE MI00140198
N° MFRMM-M22
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Diamètre de l’alésage : 22 mm, Taille du filetage de la tige : M22 x 1.5
N° D’ARTICLE MI00140198
N° MFRMM-M22
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MM-M22 EXTRÉMITÉ DE TIGE MÉTRIQUE MÂLE

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    22 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M22 x 1.5
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Angle de désalignement
    22 o
  • Type de fil
    -6g
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Capacité de charge statique radiale
    56238 N
  • Diamètre de la tête
    50 mm
  • Hauteur totale
    111 mm
  • Série
    MM
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • CUP_NON
    190029038310
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Poids
    0.315 kg
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    M22x1.5

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif