Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Diamètre à l’alésage5 mm
- Direction du filetageMain gauche
- Type de filM5
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Plage de température de fonctionnement- 20°C à + 150 °C
- Diamètre de la tête16 mm
- Hauteur totale41 mm
- SériePDV...EC
- CUP_NON4549557049262
- Catalogue du fabricant
- Poids0.03 lb
- Diamètre extérieur maximal16 mm
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetageM5x0.8
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation