Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SALKB 5 F

Extrémité de tige mâle filetée à gauche - Qualité : qualité industrielle, diamètre de l’alésage : 5 mm, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI00140268
N° MFRSALKB 5 F

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BOUT DE TIGE SALKB 5 F

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    5 mm
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Grade
    Qualité industrielle
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier automatique 9 SMnPb 28 K / Enduit de zinc et chromé
  • Matériau de la bille
    Acier durci / Terre et phosphate
  • Matériel de course
    Acier durci / Terre et phosphate
  • CUP_NON
    7316570460841
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues