SALKB 8 F

SKF
SALKB 8 F

SALKB - Extrémité de tige mâle filetée à gauche - Qualité : Commercial/Industriel, Diamètre de l’alésage : 8 mm, Taille du filetage de la tige : M8, Sans entretien/Autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI00140271
N° MFRSALKB 8 F
Prix140.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SALKB 8 F

SALKB - Extrémité de tige mâle filetée à gauche - Qualité : Commercial/Industriel, Diamètre de l’alésage : 8 mm, Taille du filetage de la tige : M8, Sans entretien/Autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI00140271
N° MFRSALKB 8 F
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
Prix140.32 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BOUT DE TIGE SALKB 8 F

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    8 mm
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Grade
    Commercial/industriel
  • Type de fil
    M
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériel de course
    Composite PTFE
  • Capacité de charge statique radiale
    10.0 kN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 75 °F
  • Diamètre de la tête
    25 mm
  • Normes respectées
    ISO 12240-4:1998, ISO 965-1:1998
  • Série
    SALKB
  • CUP_NON
    7316577079411
  • Poids
    0.10 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    M8

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues