SALKB 14 F

SKF
SALKB 14 F

Extrémité de tige mâle filetée à gauche - Qualité : commerciale/industrielle, diamètre de l’alésage : 14 mm, taille du filetage de la tige : M14, sans entretien/autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI00140277
N° MFRSALKB 14 F
Prix219.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SALKB 14 F

Extrémité de tige mâle filetée à gauche - Qualité : commerciale/industrielle, diamètre de l’alésage : 14 mm, taille du filetage de la tige : M14, sans entretien/autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI00140277
N° MFRSALKB 14 F
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
Prix219.35 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BOUT DE TIGE SALKB 14 F

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    14 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M14
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Grade
    Commercial/industriel
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier galvanisé
  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériel de course
    Composite PTFE
  • Capacité de charge statique radiale
    25.5 kN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +75 °F
  • Diamètre de la tête
    37 mm
  • Normes respectées
    ISO 12240-4:1998, ISO 965-1:1998
  • CUP_NON
    7316577022455
  • Poids
    0.32 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    M14

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues