Aperçu
Description du fabricant
POS 22 EXTRÉMITÉ DE TIGE EC
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Diamètre à l’alésage22 mm
- Direction du filetageMain droite
- Type de filM22
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Plage de température de fonctionnement- 20°C à + 150 °C
- Diamètre de la tête50 mm
- Hauteur totale109 mm
- SériePDV...EC
- CUP_NON4549557049613
- Catalogue du fabricant
- Poids0.96 lb
- Diamètre extérieur maximal50 mm
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetageM22x1.5
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation