2206 EKTN9

SKF
2206 EKTN9

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 30 mm, DE 62 mm, largeur 20 mm, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00140350
N° MFR2206 EKTN9
Prix276.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
2206 EKTN9

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 30 mm, DE 62 mm, largeur 20 mm, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00140350
N° MFR2206 EKTN9

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix276.62 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2206 EKTN9 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7874 po / 20 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    2200
  • CUP_NON
    7316577032461
  • Poids
    0.56 lb
  • ABEC
    ABEC 1
  • Précision/normes
    Normal / P0
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    2206 EKTN9 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Relubrifiable
    Aucun
  • Élément roulant
    Balle
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2206 EKTN9
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5350 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1510 lbf
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Roulement conique 2206 EKTN9 avec alésage de 30 mm, type ouvert, diamètre extérieur de 62 mm et largeur de 20 mm pour les charges modérées.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues