2219-K-M-C3

FAG (Schaeffler)
2219-K-M-C3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 95 mm, DE 170 mm, largeur 43 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00140375
N° MFR2219-K-M-C3
Prix3,231.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
2219-K-M-C3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 95 mm, DE 170 mm, largeur 43 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00140375
N° MFR2219-K-M-C3
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
Prix3,231.62 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2219-K-M-C3

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Diamètre à l’alésage
    95 mm
  • Diamètre extérieur
    170 mm
  • Largeur totale
    43 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +150 °C
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale), P0
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    2.1 mm
  • Série
    22
  • Normes respectées
    DIN 630
  • CUP_NON
    4012801478472
  • Poids
    8.80 lb
  • Description
    2219-K-M-C3
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2219-K-M-C3
  • Capacité de charge dynamique radiale
    84000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    34000 N
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Le roulement 2219-K-M-C3 est doté d'un 1:12 alésage conique de 95 mm, d'une fermeture ouverte, d'un diamètre extérieur de 170 mm, d'une largeur de 43 mm; construit pour résister à des charges lourdes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues