2222-M
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 110 mm, DI 200 mm, largeur 53 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00140384
N° MFR2222-M
Price$4,435.67/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 110 mm, DI 200 mm, largeur 53 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00140384
N° MFR2222-M
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
Price$4,435.67/each

Aperçu

Description du fabricant
2222-M

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    110 mm
  • Diamètre extérieur
    200 mm
  • Largeur totale
    53 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +150 °C
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale), P0
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    2.1 mm
  • Série
    22
  • Normes respectées
    DIN 630
  • CUP_NON
    4012801479899
  • Poids
    15.62 lb
  • Description
    2222-M
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2222-M
  • Capacité de charge dynamique radiale
    126000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    51000 N
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Roulement à billes auto-alignable 2222-M avec alésage droit de 110 mm, fermeture ouverte, diamètre extérieur de 200 mm et largeur de 53 mm pour les grandes machines.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif