Motion
2306-K-TVH-C3

FAG (Schaeffler)
2306-K-TVH-C3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 30 mm, DE 72 mm, largeur 27 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00140399
N° MFR2306-K-TVH-C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
2306-K-TVH-C3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 30 mm, DE 72 mm, largeur 27 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00140399
N° MFR2306-K-TVH-C3
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
2306-K-TVH-C3

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Largeur totale
    27 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Type de joint
    Ouvert
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    23
  • Normes respectées
    DIN 630
  • CUP_NON
    4012801161183
  • Poids
    1.08 lb
  • Description
    2306-K-TVH-C3
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2306-K-TVH-C3
  • Capacité de charge dynamique radiale
    32500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    8700 N
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    2306-K-TVH-C3 comporte un 1:12 alésage conique de 30 mm, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 72 mm et une largeur de 27 mm pour les équipements lourds.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues